ABB - Vikavirtasuojakytkin - 2-napainen 25A 30mA AUTOREC.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 25 A
Vikavirran tyyppi - A
Selektiivinen suojaus - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
F200
EAN-koodi
8012542289753
Sähkönumero
3211240
Toimittajan tuotenumero
FARI2TESTA-25/0.03
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
25 A
Vikavirran tyyppi:
A
Selektiivinen suojaus:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
80 mm
F-ATI- ja F-ARI-malleissa automaattinen testaus tapahtuu ilman että virta katkeaa. Näin voidaan minimoida myös huoltohenkilöstön tehtävät liittyen vikavirtasuojakytkinten testaukseen.
F-ARI ja F-ATI sopivat erityisesti ympäristöihin, joissa katkeamaton toiminta on olennaisen tärkeää ja huoltokustannukset korkeita. Esimerkiksi lentokentillä ja sairaaloissa vikavirtasuojien huolellinen tarkastus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Automaattisten testien lisäksi F-ARI-sarjan vikavirtasuojakytkin pyrkii kytkemään vikavirtasuojan uudelleen päälle virran katkeamisen jälkeen (vikavirta- tilanne ei ole pysyvä).