ABB - Vikavirtasuojakytkin - 4-napainen 40A 30mA AUTOREC.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Selektiivinen suojaus - ei

  • Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu - kyllä

  • Oikosulkukatkaisukyky (Icw) - 1 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542290056

Sähkönumero

3211241

Toimittajan tuotenumero

FARI4TESTA-40/0.03

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

40 A

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

1 kA

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

80 mm

4-napainen 40A 30mA AUTO-/AUTORECLOSE 10kA, 230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan