Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 12xOM4 Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 12xOM4 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OM4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OM4

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0223337

Toimittajan tuotenumero

204-112

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OM4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Ulkovaipan väri:

musta

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

70 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Maakaapeli:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

EXCEL OM4 12x 50/125 TIGHT BUFFERED LSOH BLACK Cca, s1a,d0,a1