EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 8xOM4 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM4
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223336
Toimittajan tuotenumero
204-108
Tukkuerä
500
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
66 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1000 kN
Maakaapeli:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli, tiukka puskuroitu 8-ydin 50/125 G.657.A2 taivutukselle herkkä LSOH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiukasti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_ Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_. Se on helppo asentaa ja asentaa. - Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D - Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D - Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_ - Pituusleikkauspalvelu_x000D_ - Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_ - 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_ - CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,289 kg CO2e.