MP BOLAGEN - Päätykappale DUCTEL - TBP135-2 Päätylevy MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Päätykappale DUCTEL - TBP135-2 Päätylevy MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

135 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 135 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269317852

Sähkönumero

1420619

Toimittajan tuotenumero

MP-TBP135-2

Tukkuerä

50

Korkeus:

65 mm

Leveys:

135 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

ei

Ductel päätylevy TBP135-2 Asennuskanavaan TB1310-2 ja TB1340-2, musta RAL 9005

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan