MP BOLAGEN - Päätykappale DUCTEL - TBP100-2 Päätylevy MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 100 mm
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269317845
Sähkönumero
1420618
Toimittajan tuotenumero
MP-TBP100-2
Tukkuerä
10
Korkeus:
65 mm
Leveys:
100 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero:
9005
Suojakalvolla:
ei
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan