HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG50075 PVC 49x74x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm

Leveys:

75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 75 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

  • Aukkojen etäisyys - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740103589

Sähkönumero

1417712

Toimittajan tuotenumero

DNG5007507030B

Tukkuerä

20

Korkeus:

50 mm

Leveys:

75 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

7.5 mm

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

3031 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC DNG 50x75mm harmaa

DNG-johdotuskourut kojeisto- ja laiteasennuksiin

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan