NEXT GREEN - Latausasematarvike - Next Green 205ED as

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

kanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuvi

Leveys:

205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot297 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot304 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot377 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • Asennustapa - kanta

  • Korkeus - 590 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506310

Toimittajan tuotenumero

2700177

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2

Asennustapa:

kanta

Korkeus:

590 mm

Leveys:

205 mm

Syvyys:

107 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

kyllä

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

kyllä

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

kyllä

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latauslaitteiden pylväskannatin Polebox 205 ED



Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 205ED (double) mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 205ED:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 205 ED sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Kahdelle Ensto One

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan