NORWESCO - Pistotulppa Power Solid - 16A/250V/IP54 S SIN/MUS

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Materiaali:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkumi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Pistokkeen kulma:

suora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuorakulmainen

Suojamaadoitus:

Maadoituskiinnikkeet ja pyöreät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmaadoituskynnet

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438040039

Sähkönumero

2446022

Toimittajan tuotenumero

604003

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

sininen

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

Maadoituskiinnikkeet ja pyöreät

Pistotulppa, erikoismuovia, IP54, 2,5mm², johdotus päästä, kaksivedonpoistoa, CEE7/VII maadoitus



Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön erittäin laadukkaasta elamid erikoismuovista.
Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.
Maadoitus CEE 7/VII mukaan. Varustettu yhdellä sisäisellä ja yhdellä ulkoisella vedonpoistajaa. Pistotulppa on myös lämmön- ja UV-kestävä. Pistotulpan väri sininen/musta. Kotelointiluokka IP54.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan