NORWESCO - Pistotulppa Power Solid - 16A/250V/IP44 TPE S 90° MU

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP54

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkumi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotMaadoituskiinnikkeet ja pyöreät

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720195275978

Sähkönumero

2446025

Toimittajan tuotenumero

604010

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Pistotulppa, TPE, 16A, IP44, 2,5mm², johdotus 90° kulma



Valmistettu termomuovista TPE, joka takaa roisketiiviin asennuksen. Pistotulppa on myös lämmön- ja UV-kestävä. Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C. Johdotus 90° kulma. Varustettu yhdellä vedonpoistajalla.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H05RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan