LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 41W/827 5400lm E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

41...41 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.5...14.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.5...21.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29...29 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 W

Valovirta:

5400...5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11700...11700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13000...13000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...6000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 41...41 W

  • Valovirta - 5400...5400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 195 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854040726

Sähkönumero

4803009

Toimittajan tuotenumero

4099854040726

Tukkuerä

6

Lampputeho:

41...41 W

Valovirta:

5400...5400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

195 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

80 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

131 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

190...190 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

41 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE HQL LED Performance 41W 2700K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 5400 lm (vastaa 125 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 195 mm ja halkaisija 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V.

LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Korkea IP-luokitus ja laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa lampun käyttämisen ulkovalaistuksessa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 5400 lm (vastaa HQL 125 W)
  • Kanta: E27
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Teho: 41 W
  • Valotehokkuus: 131 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 195 x 80 mm
  • Paino: 440 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 8 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
  • ENEC-sertifikaatti
Voidaan asentaa suoraan HQL-lampun tilalle. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan