RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 810x1421x300 IP

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

810 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot510 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1010 mm

Korkeus:

1421 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot437 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot549 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot601 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot669 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1480 mm

Syvyys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 810 mm

  • Korkeus - 1421 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

544 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177567658

Sähkönumero

3465023

Toimittajan tuotenumero

1317600

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

810 mm

Korkeus:

1421 mm

Syvyys:

300 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

harjattu/hiottu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

284 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

3000 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

400 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2500 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hygieniakotelo seinälle 810x1421x300 RST sis. Asennuslevyn

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan