RITTAL - Asennuskotelo RST - Hygieniakotelo1010x1280x400

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuskotelo RST - Hygieniakotelo1010x1280x400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1010 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot510 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot810 mm

Korkeus:

1280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot437 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot549 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot601 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot669 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot821 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1221 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1421 mm

Syvyys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 1010 mm

  • Korkeus - 1280 mm

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

640 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177918535

Sähkönumero

3465450

Toimittajan tuotenumero

1318600

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

1010 mm

Korkeus:

1280 mm

Syvyys:

400 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

2

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

harjattu/hiottu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

4

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

358 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

3000 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2500 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hygieniakotelo seinälle 1010x1280x400 RST sis. Asennuslevyn

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan