MEKA - Peitelevy - INSTAL UT 100 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 100 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377130251
Sähkönumero
1459047
Toimittajan tuotenumero
INSTAL UT 100 AD
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
100 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
napsautettava
Kannen leveys:
80 mm
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Iskunkestävyysluokka:
muu
RAL-numero:
7040
Peitepanta Instal® johtokanavien jatkoskohtiin. Teräksinen peitepanta viimeistelee ja suojaa asennuksia helposti ja käytännöllisesti.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan