MEKA - Peitelevy - INSTAL UT 130 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seinä-/johtokanavan leveys:

130 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 130 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377130244

Sähkönumero

1459046

Toimittajan tuotenumero

INSTAL UT 130 M

Tukkuerä

1

Seinä-/johtokanavan leveys:

130 mm

Seinäkanavan syvyys:

65 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Kannen leveys:

80 mm

Materiaali:

teräs

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Iskunkestävyysluokka:

muu

RAL-numero:

9010

Peitepanta johtokanavan jatkoihin RAL9010

Peitepanta Instal® johtokanavien jatkoskohtiin. Teräksinen peitepanta viimeistelee ja suojaa asennuksia helposti ja käytännöllisesti.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan