LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR38 15W/827 1035 E27 DIM 30D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
15.2...15.2 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15.2...15.2 W
Valovirta - 1035...1035 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854071270
Sähkönumero
4737524
Toimittajan tuotenumero
4099854071270
Tukkuerä
6
Lampputeho:
15.2...15.2 W
Valovirta:
1035...1035 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
134 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
122 mm
Säteen kulma:
30...30 °
Valotehokkuus:
68 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR38
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1035 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
91...91 mA
Valovoima:
2800 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1035 lm (vastaa 120 W)
- Valovoima: 2800 cd
- Avauskulma: 30 D
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli ≥90
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 15,2 W
- Energiatehokkuusluokka: G
- Mitat (Pituus/halkaisija): 134 x 122 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan