LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR38 12W/827 1035lm E27 15D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

13.5...13.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15.2...15.2 W

Säteen kulma:

15...15 °

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13.5...13.5 W

  • Valovirta - 1035...1035 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854067808

Sähkönumero

4737525

Toimittajan tuotenumero

4099854067808

Tukkuerä

6

Lampputeho:

13.5...13.5 W

Valovirta:

1035...1035 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

134 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

122 mm

Säteen kulma:

15...15 °

Valotehokkuus:

76 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR38

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1035 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

75...75 mA

Valovoima:

6800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED Performance PAR38 12W/2700K E27 ei-himmennettävä PAR38-kohdelamppu. Valovirta 1035 lm (vastaa 120 W:n halogeenilamppua), avauskulma 15D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 134 mm ja halkaisija 122 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED SPOT PAR20/30/38 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-kohdelampun Halopar-kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1035 lm (vastaa 120 W)
  • Valovoima: 6800 cd
  • Avauskulma: 15 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 13,5 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 134 x 122 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan