MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-370V3 45x500x3000 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 097 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438269325772

Sähkönumero

1467841

Toimittajan tuotenumero

MP-370V3

Tukkuerä

6

Leveys:

500 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

22500 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Työpituus:

3000 mm

Paino:

5.95 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Umpinainen levyhylly, leveys 500 mm, pituus 3000 mm. Lakattu RAL9010.

Maalatun levyhyllyn kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan