GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 3500 ES Off-Grid

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 3500 ES Off-Grid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöteho:

3500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • DC-järjestelmän jännite - 400 V

  • Lähtöteho - 3500 W

  • Lähtöjännite - 230...230 V

  • Korkeus - 330 mm

  • Leveys - 485 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007329

Toimittajan tuotenumero

GROWATT SPF 3500 ES

Tukkuerä

1

DC-järjestelmän jännite:

400 V

Lähtöteho:

3500 W

Lähtöjännite:

230...230 V

Korkeus:

330 mm

Leveys:

485 mm

Syvyys:

135 mm

Lähtötaajuus:

50...50 Hz

Lyhytkestoinen huippukuorma:

3500 W

Integroitu latauksen ohjaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Näyttö:

vakio

Tiedonsiirto:

kyllä

Kytkettävällä ulostulolla:

ei

Paino:

12 kg

Suojausluokka:

I

Liitäntä DC akkua varten:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

0...55 °C

Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:

1...60 W

Growatt SPF 3500 ES 3.5 kW Off-Gris invertteri 1MPPT, 48v akuille,230 VAC, Pure Sine Wave, 3500 VA jatkuva, 7000 VA hetkellinen, max 6laitetta rinnan, 2v takuu. Voidaan kytkeä rinnan 1-vaiheeseen tai min 3kpl kolmivaiheiseksi.

Generaattori ja AC yhtäaikainen sisääntulo tehtävä verkonvaihtokytkimellä.

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan