GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 6000 ES Plus

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 6000 ES Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöteho:

6000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • DC-järjestelmän jännite - 450 V

  • Lähtöteho - 6000 W

  • Lähtöjännite - 230...230 V

  • Korkeus - 460 mm

  • Leveys - 395 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007696

Toimittajan tuotenumero

GROWATT SPF 6000 ES PLUS

Tukkuerä

1

DC-järjestelmän jännite:

450 V

Lähtöteho:

6000 W

Lähtöjännite:

230...230 V

Korkeus:

460 mm

Leveys:

395 mm

Syvyys:

132 mm

Lähtötaajuus:

50...50 Hz

Lyhytkestoinen huippukuorma:

6000 W

Integroitu latauksen ohjaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Näyttö:

vakio

Tiedonsiirto:

kyllä

Kytkettävällä ulostulolla:

ei

Paino:

14 kg

Suojausluokka:

I

Liitäntä DC akkua varten:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

0...55 °C

Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:

1...60 W

Growatt SPF 6000 ES Off-Grid invertteri 1MPPT, 48v akuille, 230VAC, PureSine Wave, 6000VA jatkuva, OLED.

12000VA hetkellinen, max 6 laitetta rinnan,2v takuu. Voidaan kytkeä rinnan 1-vaiheeseen tai min 3kplkolmivaiheiseksi. AC sisääntulo vain generaattorikäyttöö, Growatt HOPE 16 -yhteensopiva akku. Takuu 2v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan