FINNSAT - Jaotin - 2x 4-5dB, 5-2400MHz, DC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Maksimi läpimenovaimennus - 5 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450267813

Sähkönumero

7550204

Toimittajan tuotenumero

T519502

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...2400 MHz

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

5 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin kahteen, 5-2400MHz, 4-5dB, DC-läpisyöttö kaikista

Televes antennijaotin kahteen (5-2400MHz, 4-5dB), F-liitäntä.

Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, telineeseen tai DIN-kiskoon.

  • Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeleihin (joissa mutterit liittimissä) tai DIN-kiskoon.
  • F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä.
  • Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat aina samalla puolella.
  • Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi.
  • Paikka maadoituskaapelille.
  • Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen.
  • 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta.
Ominaisuudet
  • Matalahäviöinen
  • Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak
  • F-liitäntä pidemmällä kierteellä helpottaa asennusta telinepaneeleihin.
  • Sisäasennettava
  • Mukana maadoitusruuvi
  • DC-läpisyöttö lähdöistä sisääntuloon