FINNSAT - Jaotin - 8x 14-15dB, 5-2400MHz, DC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Lähtöjen lukumäärä - 8

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Maksimi läpimenovaimennus - 15 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450267998

Sähkönumero

7550358

Toimittajan tuotenumero

T519508

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...2400 MHz

Lähtöjen lukumäärä:

8

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

15 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin kahdeksaan, 5-2400MHz, 14-15dB, DC-läpisyöttö kaikista

Televes antennijaotin kahdeksaan (5-2400MHz, 14-15dB) F-liittimillä.

Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.

  • Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
  • F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä
  • Asennustilan optimointi: tulo ja lähdöt sijaitsevat samalla puolella
  • Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi
  • Paikka maadoituskaapelille
  • Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
  • 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
Ominaisuudet
  • Matalahäviöinen
  • Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak.
  • F-liittimet pidemmillä kierteillä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin
  • Sisäasennettava
  • Mukana maadoitusruuvi
  • DC-läpisyöttö lähdöistä tuloon