EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-190MM-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 10 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533513
Sähkönumero
7227509
Toimittajan tuotenumero
542-020-BK
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
10 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Syvyys:
190 mm
Väri:
musta
Environ Cantilever-hylly 190mm Musta
Environ Cantilever -hyllyjä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19"" telineeseen asennettavia.Nämä hyllyt asennetaan 19"" etuprofiileihin M6-laitteiston avulla ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä._x000D__x000D_Tätä hyllyä käytetään yleisesti seinätelineissä, mutta sitä voidaan käyttää myös lattiahiontatelineissä, ja sen yleismallinen kiinnitys mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa telineissä. Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_ _x000D_ Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_- Syvyyksien valinta_x000D_x000D_- Saatavana harmaanvalkoisena ja mustana_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 10,446 kg CO2e.
Environ Cantilever -hyllyjä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19"" telineeseen asennettavia.Nämä hyllyt asennetaan 19"" etuprofiileihin M6-laitteiston avulla ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä._x000D__x000D_Tätä hyllyä käytetään yleisesti seinätelineissä, mutta sitä voidaan käyttää myös lattiahiontatelineissä, ja sen yleismallinen kiinnitys mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa telineissä. Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_ _x000D_ Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_- Syvyyksien valinta_x000D_x000D_- Saatavana harmaanvalkoisena ja mustana_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 10,446 kg CO2e.