EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-400MM-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-400MM-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

400 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 10 kg

  • Malli / Tyyppi - hyllyn pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540533544

Sähkönumero

7227511

Toimittajan tuotenumero

542-021-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

10 kg

Malli / Tyyppi:

hyllyn pohja

Syvyys:

400 mm

Väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Environ Cantilever-hylly 400mm Musta

Environ Cantilever -hyllyjä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19"" telineeseen asennettavia.Nämä hyllyt asennetaan 19"" etuprofiileihin M6-laitteiston avulla ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä._x000D__x000D_Tätä hyllyä käytetään yleisesti seinähyllyissä, mutta sitä voidaan käyttää myös lattiahiontatelineissä, ja sen yleisasennus mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa telineissä. Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_ _x000D_ Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_- Syvyyksien valinta_x000D_x000D_- Saatavana harmaanvalkoisena ja mustana_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 14,085 kg CO2e.