EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-190MM-GW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 10 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533520
Sähkönumero
7227510
Toimittajan tuotenumero
542-020-GE
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
10 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Syvyys:
190 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
9002
Environ ulokehylly 190 mm harmaanvalkoinen