EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-550 BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

550 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 80 kg

  • Malli / Tyyppi - hyllyn pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540533605

Sähkönumero

7227515

Toimittajan tuotenumero

542-023-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

80 kg

Malli / Tyyppi:

hyllyn pohja

Soveltuu koteloleveydelle:

482.6 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

44 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Syvyys:

550 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Environ kiinteä hylly 550mm musta