EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-720 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 80 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
45 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540533636
Sähkönumero
7227517
Toimittajan tuotenumero
542-024-BK
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
80 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
44 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Syvyys:
720 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio