EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 2-PORT LC QUAD 8C MM LOADED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Quad
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 2
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540521152
Sähkönumero
7227479
Toimittajan tuotenumero
202-107
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC-Quad
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
2
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
110 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
110 mm
Excel Enbeam LC Patch Box 2 Port Quad (8-ydin) Multimode 110mm x 110mm x 40mm