Etusivu

EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 6-PORT LC QUAD 24C MM LOADED

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 6-PORT LC QUAD 24C MM LOADED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkinten lukumäärä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 6

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää liittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540521183

Sähkönumero

7227481

Toimittajan tuotenumero

202-109

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Quad

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

6

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

160 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

160 mm