PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV PVC TAM 16/10,0 750N 50m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718892095845

Sähkönumero

1100062

Toimittajan tuotenumero

1196021100

Tukkuerä

1

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

10 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

RAL-numero:

9005

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

keskiluja (luokka 3)

Asennusputki UV TAM 16/10,0 750N 50m MUSTA UV-kestävä asennusputki