PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV PVC TAM 40/30,7 750N 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 30.7 mm
Ulkohalkaisija - 40 mm
Taipuisuus - taipuisa
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 074 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4022462035723
Sähkönumero
1100066
Toimittajan tuotenumero
1196144100
Tukkuerä
1
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
30.7 mm
Ulkohalkaisija:
40 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
keskiluja (luokka 3)
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UV-suojatut ja taipuisat TAM sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien ja julkisivujen pinta-asennuksiin. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Tuote on hyväksytty käytettäväksi sisä- ja ulkoasennuksissa. Putken mustan värin ansiosta saat tehtyä tyylikkäät ja huomaamattomat pinta-asennukset.
Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Liukas sisäpinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuote valmistetaan standardin DIN EN 60423 ja DIN EN 61386-1 mukaisesti. Tuotteet on valmistettu Euroopassa.