FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT20 20 kW IP44 K 600x470

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 20 W
Ilmamäärä - 0...2300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 478 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545463
Sähkönumero
8103586
Toimittajan tuotenumero
PNT20
Tukkuerä
1
Teho:
20 W
Ilmamäärä:
0...2300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
478 mm
Korkeus:
576 mm
Syvyys:
545 mm
Frico Panther PNT20, 20 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP20N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP20N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan