FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT135 10/13,5kW 440/500V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 13.5 W

  • Ilmamäärä - 0...1300 m³/h

  • Liitäntäjännite - 3 x 400 V

  • Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen

  • Leveys - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410545524

Sähkönumero

8103588

Toimittajan tuotenumero

PNT135

Tukkuerä

1

Teho:

13.5 W

Ilmamäärä:

0...1300 m³/h

Liitäntäjännite:

3 x 400 V

Puhaltimen tyyppi:

aksiaalinen

Leveys:

450 mm

Korkeus:

520 mm

Syvyys:

510 mm

Frico Panther PNT135, 10/13,5 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen.

Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP15N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan