PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RS071B Trim Accessory GD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Väri - kulta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169208902
Sähkönumero
4151378
Toimittajan tuotenumero
929003322902
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Väri:
kulta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
89 mm
Philips Ledinaire All-in Spot -kehys RS071B Trim Accessory GD. Kultainen kehys Ledinaire All-in -kohdevalaisimiin. Läpimitta 89 mm.
Philips Ledinaire All-in Spot -vaihdettava kultainen kehys
Lisävaruste Ledinaire All-in -kohdevalaisimiin. Saatavilla mallit:
Vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu Ledinaire All-in Spot on suunnattava ja matala kohdevalaisin yleisvalaistukseen. IP65-luokituksen ansiosta valaisin soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on himmennettävä, ketjutettava ja ON/OFF, valittavissa 2 700 / 3 000 / 4 000 K värilämpötilat. Valaisimen keilakulma on 40° tai 60° ja asennusaukko 68 mm.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips Ledinaire All-in Spot -vaihdettava kultainen kehys
Lisävaruste Ledinaire All-in -kohdevalaisimiin. Saatavilla mallit:
- RS071B valkoisella kehyksellä (4151376)
- RS071B mustalla kehyksellä (4151377)
Vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu Ledinaire All-in Spot on suunnattava ja matala kohdevalaisin yleisvalaistukseen. IP65-luokituksen ansiosta valaisin soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on himmennettävä, ketjutettava ja ON/OFF, valittavissa 2 700 / 3 000 / 4 000 K värilämpötilat. Valaisimen keilakulma on 40° tai 60° ja asennusaukko 68 mm.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan