PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RS071B Trim Accessory SI

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - teräs

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169208926

Sähkönumero

4151379

Toimittajan tuotenumero

929003323002

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

teräs

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3.3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

89 mm

Philips Ledinaire All-in Spot -kehys RS071B Trim Accessory SI. Hopeinen kehys Ledinaire All-in -kohdevalaisimiin. Läpimitta 89 mm.

Philips Ledinaire All-in Spot -vaihdettava hopeinen kehys

Lisävaruste Ledinaire All-in -kohdevalaisimiin. Saatavilla mallit:
  • RS071B valkoisella kehyksellä (4151376)
  • RS071B mustalla kehyksellä (4151377)
Lisäksi saatavilla kultainen kehys (4151378).

Vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu Ledinaire All-in Spot on suunnattava ja matala kohdevalaisin yleisvalaistukseen. IP65-luokituksen ansiosta valaisin soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on himmennettävä, ketjutettava ja ON/OFF, valittavissa 2 700 / 3 000 / 4 000 K värilämpötilat. Valaisimen keilakulma on 40° tai 60° ja asennusaukko 68 mm.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan