RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 16.5mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 16.5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 16.5 mm

  • Varren halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390271

Sähkönumero

6420590

Toimittajan tuotenumero

102879P

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

16.5 mm

Varren halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

60 mm

RUKO Kärkiupotin 16.5mm 4S RUnaTec UltimateCut



RUKO Kärkiupotin 16.5mm 4S RUnaTec UltimateCut. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa.