RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 20.5mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 20.5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 20.5 mm

  • Varren halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390295

Sähkönumero

6420591

Toimittajan tuotenumero

102881P

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

20.5 mm

Varren halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

63 mm

RUKO Kärkiupotin 20.5mm 4S RUnaTec UltimateCut



RUKO Kärkiupotin 20.5mm 4S RUnaTec UltimateCut. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa.