GROWATT - Invertteri - Growatt MID 40KTL3-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
40000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 40000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 4
Max. sisääntulovirta DC - 40 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 80000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013861
Toimittajan tuotenumero
GROWATT MID 40KTL3-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
40000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
Max. sisääntulovirta DC:
40 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
80000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
40 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
1000...1000 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
680 mm
Korkeus:
570 mm
Syvyys:
256 mm
Max. hyötysuhde:
98.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.1 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
60 kWh
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
48 kg
Growatt MID 30 - 50 kW -HU hybridi-invertteri perhe sopii loistavasti isoon kotiin, keskikokoiseen yritykseen tai teollisuuskiinteistöön.
Loistavat ominaisuudet vakiona.
Päätoiminnot ja ominaisuudet:
- DC/AC suhde 2:1, +100% nimellistehoon
- 3-4kpl MPPT, kts tarkat tekniset tiedot
- 40 A per MPPT
- AFCI, valokaarisuojaus
- oikosulkuvirta 50 A per MPPT
- 160 – 1000 VDC, max 1100 VDC
- -25… +60 C
- Kahden akun sisäänsyöttö, APX-sarja
- max akkukoko yhteensä 2x 30 kWh
- Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan
- Aktiivinen jäähdytys
- UPS vaihtoaika < 10 ms
- Yöajan kulutus < 25 W
- Voidaan kytkeä jopa yhdeksän invertteriä rinnan
- IP 66
- Takuu 10v
Lisävarusteena:
- Useamman invertterin energian hallintaan: SEM-XA-R + virtamuuntajat kohteen mukaan.
- Yhteyslaitteeksi: Shine WiLan X2
- Growatt energiamittari
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan