HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ06 PA 200x200x95 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotuspituus - 205 mm

  • Upotusleveys - 205 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • RAL-numero - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740031493

Sähkönumero

1476619

Toimittajan tuotenumero

UDKQ067011

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotuspituus:

205 mm

Upotusleveys:

205 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

RAL-numero:

7011

Väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Pituus (ulkomitta):

220 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Läpivientien lukumäärä:

28

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

muovi

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Kannen suojakäsittely:

muu

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

muu

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

ei

Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):

IP20

Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):

IP20

Lattiarasiapakkaus LARA6 kansi Q06 syvennys 5mm kivenharmaa RA7011

LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kehysmallisen lattiarasiakannen Q06 5 mm lattiapinnoitesyvennyksellä kivenharmaa RAL7011, kojerasian 3 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 2 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 3 osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 2 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitäntään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q06 mitoitetun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan