HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ06 PA 200x200x95 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotuspituus - 205 mm
Upotusleveys - 205 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740031509
Sähkönumero
1476620
Toimittajan tuotenumero
UDKQ069005
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotuspituus:
205 mm
Upotusleveys:
205 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
RAL-numero:
9005
Väri:
musta
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Pituus (ulkomitta):
220 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
muovi
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kehysmallisen lattiarasiakannen Q06 5 mm lattiapinnoitesyvennyksellä pikimusta RAL9005, kojerasian 3 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 2 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 3 osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 2 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitäntään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q06 mitoitetun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan