LEDVANCE - Teollisuusvalaisin avoin - LB FLEX 11315lm 73W/840 60D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 73 W
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 411 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854163876
Sähkönumero
4324902
Toimittajan tuotenumero
4099854163876
Tukkuerä
3
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
73 W
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
11315...11315 lm
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
320...320 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
115 mm
Heijastin:
ei ole
Pituus:
1236 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
65 mm
Napojen lukumäärä:
5
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
13
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
22
Himmennettävä:
ei
Liiketunnistin:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
155...155 lm/W
Kattoasennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
LEDVANCE LOW BAY FLEXavoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudella, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Kattavien avauskulma- ja valovirtavaihtoehtojen ansiosta, niiden avulla on helppo totetuttaa teollisten tilojen tai myymälöiden laadukas valaistus. Erikseen tilattavien pallosuojien avulla valaisimista voidaan helposti muokata mallit sisäurheilutilojen valaisemiseen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 11315 lm
- Värilämpötila: 4000 K , CRI80
- Teho: 73 W
- Valotehokkuus: 155 lm/W
- Avauskulma: 60D, kapea
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1236 x 115 x 65 mm
- Kotelointiluokka: IP23 ja IK08
- Läpijohdotus: 5x 2,5mm2
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE,ENEC,TÜV SÜD
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan