LEDVANCE - Teollisuusvalaisin avoin - LB FLEX 11klm 73W/840 60D DALI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

73 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 W

Himmennys DALI:

kyllä

Pituus:

1236 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 73 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 532 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854164170

Sähkönumero

4324915

Toimittajan tuotenumero

4099854164170

Tukkuerä

3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

73 W

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

11315...11315 lm

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

320...320 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

115 mm

Heijastin:

ei ole

Pituus:

1236 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

65 mm

Napojen lukumäärä:

7

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

27

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

155...155 lm/W

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LOW BAY FLEX 1200 DALI 73W 4000K avoin teollisuusvalaisin. Valovirta 11315 lm, avauskulma kapea 60D ja valotehokkuus 155 lm/W. IP23- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1236 x 115 x 65 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.

LEDVANCE LOW BAY FLEXavoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudella, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Kattavien avauskulma- ja valovirtavaihtoehtojen ansiosta, niiden avulla on helppo totetuttaa teollisten tilojen tai myymälöiden laadukas valaistus. Erikseen tilattavien pallosuojien avulla valaisimista voidaan helposti muokata mallit sisäurheilutilojen valaisemiseen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 11315 lm
  • Värilämpötila: 4000 K , CRI80
  • Teho: 73 W
  • Valotehokkuus: 155 lm/W
  • Avauskulma: 60D, kapea
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1236 x 115 x 65 mm
  • Kotelointiluokka: IP23 ja IK08
  • Läpijohdotus: 7x 2,5mm2
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE,ENEC,TÜV SÜD

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan