Etusivu

UTU - Ryhmäkeskus pinta Fe - pointer3415-550M 35A IP30

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Korkeus:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Varatila moduulikojeille:

18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001869

Sähkönumero

3332373

Toimittajan tuotenumero

POINTER3415-550M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

550 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

93 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

3

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

18

Rivien lukumäärä:

2

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

15

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

9010

Ryhmäkeskus IP30, pinta-asennukseen, In 35A Ryhmäkeskus IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Takalevyssä on puhkaistava aukko 120x210 mm. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Voidaan asentaa pystyyn, vaakaan tai yhteen IT-osan (3332375) kanssa, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan