UTU - Ryhmäkeskus-data pinta Fe - IT-pointer3415-1000M IP30 35A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Korkeus:

1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 mm

Varatila moduulikojeille:

23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

300 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526001906

Sähkönumero

3332377

Toimittajan tuotenumero

IT-POINTER3415-1000M

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

93 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

11

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

4

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

23

Rivien lukumäärä:

2

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

15

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ryhmäkeskus-data, pinta-asennukseen, In 35A

Ryhmäkeskus-data IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, IT-osalla sekä ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2kpl 1-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Takalevyssä on puhkaistavat aukot 3kpl 50x100 mm. Paikat RJ45-liittimille 8 kpl, liitinaihiot Actassi, Keystone ja Amp- RJ45 -liittimille. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan