varastointi päättyy

GROWATT - Invertteri - Growatt MID 11KTL3-XH(BP)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MID 11KTL3-XH(BP)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 11000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 32 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 22000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007664

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MID 11KTL3-XH

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

11000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

32 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

22000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

32 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

32 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

580 mm

Korkeus:

435 mm

Syvyys:

230 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

pistoliitin

Paino:

31 kg

Growatt MID 11KTL3-XH, 11kW, 3-vaiheinen, 2MPPT, IP66, AFCI, DC kytkin,10v taku, Wifi optiona, Yhteensopiva "APX Battery System"-- Back Up tuki