Varastointi päättyy

LEDVANCE - Invertteri - LT-20K F2

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 20000...20000 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 32 A

  • Max. tulojännite DC - 600 V

  • Max. DC-ottoteho - 30000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854169250

Sähkönumero

8010047

Toimittajan tuotenumero

4099854169250

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...20000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

32 A

Max. tulojännite DC:

600 V

Max. DC-ottoteho:

30000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

32 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

16 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

160...1000 V

Energiankulutus:

0.9 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

vakio

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

219 mm

Korkeus:

563 mm

Syvyys:

563 mm

Max. hyötysuhde:

98.7 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

17.8 kg

LEDVANCE LT 20K F2-DC-AFCI WiFi Ethernet kolmivaiheinen string-invertteri. Nimellinen tuloteho 30 kW ja -lähtöteho 20 kW. MPP-seuraajia 2 kpl. Hyötysuhde 98,7 %. Pituus 310 mm, leveys 219 mm, korkeus 563 mm ja paino 17,8 kg.

STRING INVERTER THREE PHASE COMFORT -tuoteperheestä löydät helposti asennettavan invertterin kolmivaiheisiin asennuksiin. Invertterit ovat varustettu DC-kytkimellä sekä valokaarivikasuojalla (AFCI). Invertterin tilaa ja raportteja voidaan seurata WiFi- tai Ethernet-yhteyden avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Enimmäistuloteho: 30 kW
  • Enimmäislähtöteho: 20 kW
  • Käynnistysjännite: 180 V
  • Enimmäisjännite: 1100 V
  • MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
  • MPPT-jännitealue: 160 - 1000 V
  • MPPT-enimmäisvirta: 32 A
  • Hyötysuhde: 98,7 %
  • Kotelointiluokka: IP66
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 310 x 219 x 563 mm
  • Paino: 17,8 kg
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
  • Tuotetakuu: 10 vuotta
Invertterin toiminnan seuraaminen ja käyttöönotto tapahtuu LEDVANCE RE -sovelluksella, joka on saatavana Android (5.5 tai uudempi)- sekä iOS (12.0 tai uudempi) -käyttöjärjestelmille.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan