LEDVANCE - Invertteri - LT-50K F2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...50000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 50000...50000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 5
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 75000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854168062
Sähkönumero
8010053
Toimittajan tuotenumero
4099854168062
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...50000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
5
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
75000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
180...1000 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
338 mm
Korkeus:
578 mm
Syvyys:
578 mm
Max. hyötysuhde:
98.7 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.3 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
54.5 kg
STRING INVERTER THREE PHASE COMFORT -tuoteperheestä löydät helposti asennettavan invertterin kolmivaiheisiin asennuksiin. Invertterit ovat varustettu DC-kytkimellä sekä valokaarivikasuojalla (AFCI). Invertterin tilaa ja raportteja voidaan seurata WiFi- tai Ethernet-yhteyden avulla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 75 kW
- Enimmäislähtöteho: 50 kW
- Käynnistysjännite: 180 V
- Enimmäisjännite: 1100 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 5 kpl
- MPPT-jännitealue: 180 - 1000 V
- MPPT-enimmäisvirta: 32 A
- Hyötysuhde: 98,7 %
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 691 x 338 x 578 mm
- Paino: 54,5 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan