Etusivu

SORMAT - Sidelanka - SLA 1,4 A4 sidelanka valk 100m

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Ulkohalkaisija:

1.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinta-ala - 0.8 mm²

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ulkohalkaisija - 1.4 mm

  • Säikeiden lukumäärä - 1

  • Säikeiden halkaisija - 1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031163050

Sähkönumero

1324159

Toimittajan tuotenumero

9640016305

Tukkuerä

10

Poikkipinta-ala:

0.8 mm²

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ulkohalkaisija:

1.4 mm

Säikeiden lukumäärä:

1

Säikeiden halkaisija:

1 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Päällystemateriaali:

PVC

Väri:

valkoinen

Paino:

0.65 kg/100 m

Muovitettu teräslanka, materiaali HST A4. Rullassa 100 m. Värivalkoinen. Muovipinnoitteinen hst A4 teräslanka kaikenlaiseen sidontaan ja kiinnitykseen.