SORMAT - Sidelanka - SLA 1,8 A4 sidelanka musta 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 1.8 mm²
Materiaali - ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija - 1.8 mm
Säikeiden lukumäärä - 1
Säikeiden halkaisija - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031163067
Sähkönumero
1324161
Toimittajan tuotenumero
9640016306
Tukkuerä
10
Poikkipinta-ala:
1.8 mm²
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija:
1.8 mm
Säikeiden lukumäärä:
1
Säikeiden halkaisija:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
PVC
Väri:
musta
Paino:
1.35 kg/100 m
Muovitettu teräslanka, materiaali HST A4. Rullassa 50 m. Väri musta. Muovipinnoitteinen hst A4 teräslanka kaikenlaiseen sidontaan ja kiinnitykseen.