HAGER - Pistorasia S1 - USB-lat. 48604010 S.1/B.x VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334535317

Sähkönumero

2507251

Toimittajan tuotenumero

48601909

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

22.4 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle S.1/B.x, puhtaanvalkoinen matta

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle S.1/B.x, puhtaanvalkoinen mattaKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan